Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLCLON16F630RH Ovenvivun lukitus Rh 630 Passage | AG3EUV 33GN90

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLCLON16F630RH Ovivivun lukkosarja Rh 630 Passage

Varastossa
Tuote: AG3EUV Malli: SPSLCLON16F630RHRistiviite: 33GN90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,758.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
keyingAvaimeton
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiT Lakko
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302609000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLCLON16F630RHR Oven vivun lukkosarja Rhr 630 Passage | AG3EUW 33GN92 SPSLCLON16F630RHR€1,673.32
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLCLON16F630LHR Ovenvivun lukitus Lhr 630 Passage | AG3EUX 33GN93 SPSLCLON16F630LHR€1,758.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLCLON16F630RH Ovivivun lukkosarja Rh 630 Passage
€1,758.50 / yksikkö