Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV14KPSTK626 Vipuvarasto Kaareva sähkö TStrike AA -paristot | AH9MKF 40KD73

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV14KPSTK626 Vipuvarasto Kaarevat sähköiset TStrike AA -paristot

Varastossa
Tuote: AH9MKF Malli: 9KZ37DV14KPSTK626Ristiviite: 40KD73

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,886.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.2-3/4" x 1-1/8"
LakotyyppiT Lakko
Tyyli9K kaareva
Jännite4 AA akut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLakko Dim.LakotyyppiTyyliJänniteHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL14DS3626RQE Vipu Curvd Electrc Satin Chrome FailSafe | AH9MJL 40KD55 9KW37DEL14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva12 VAC/VDC€1,910.32
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626 Vipuvarasto Kulma-sähkö | AH9MJM 40KD56 9KW37DEL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma12 VAC/VDC€1,599.28
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626RQE Vipu Varasto Kulmasähköinen RQE | AH9MJN 40KD57 9KW37DEL15DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma12 VAC/VDC€1,762.62
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL16DS3626 Vipuvarasto Suora sähköinen vikaturva | AH9MJP 40KD58 9KW37DEL16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K Suora12 VAC/VDC€1,599.28
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3613 Vipuvarasto Kaareva sähköhapetettu | AH9MJQ 40KD59 9KW37DEU14DS3613Öljyllä hierottu pronssi4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva12 VAC/VDC€1,631.45
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626 Vipu Varasto epäonnistui turvallisesti | AH9MJR 40KD60 9KW37DEU14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva12 VAC/VDC€1,599.28
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626RQE Vipu Varasto epäonnistui Suojattu RQE | AH9MJT 40KD61 9KW37DEU14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva12 VAC/VDC€1,762.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV14KPSTK626 Vipuvarasto Kaarevat sähköiset TStrike AA -paristot
€1,886.69 / yksikkö