Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37T15DS3619 Vipu asuntola kulmikas satiini nikkeli | AH9MJE 40KD49

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37T15DS3619 Vipu-asuntohuone, kulmikas satiininikkeli

Varastossa
Tuote: AH9MJE Malli: 9K37T15DS3619Ristiviite: 40KD49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,117.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
Lukitustoimintomakuusali
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli9K kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Vipu Privacy Curved kiillotettu kromi | AH9MFU 40KC92 9K30L14DS3625Kirkas Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva€951.86
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 Vipu Privacy Curved Satin Chrome | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva€833.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Vipu Privacy Kulma Satin Pronssi | AH9MFW 40KC94 9K30L15DS3612Satiini pronssi4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€911.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 Vivun tietosuojakulmainen satiinikromi | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€988.89
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Vipu Yksityisyyden kulmainen Satin Chrome TStrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Satin Chrome2-3/4" x 1-1/8"T Lakko9K kulma€853.74
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 Vivun tietosuoja suora satiinikromi | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K Suora€851.43
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30LL15DS3626 Vipu Privacy Angle ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€833.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37T15DS3619 Vipu-asuntohuone, kulmikas satiininikkeli
€1,117.16 / yksikkö