STAFFORD MFG NBP2A011 Kiinnitin avaimessa, kaksiosainen tyyppi, 0.690 tuuman reikä, alumiini

Tuote: CJ6KKE Malli: NBP2A011
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Reikäkoko11 / 16 "
Suorittaa loppuunMatta
Luokka6061
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2.750 "
Putken koko3 / 8 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko8-32 x 1/2
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoPutken kokoHinta
Stafford Mfg NBP2A014 Kiinnike jakoavain, kaksiosainen tyyppi, 0.857 tuuman reikä, alumiini | CJ6KKF NBP2A01417 / 20 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg NBP2A101 -kiinnike jakoavain, kaksiosainen tyyppi, 1.065 tuuman reikä, alumiini | CJ6KKG NBP2A1011-1 / 15 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg NBP2A105 -kiinnike jakoavain, kaksiosainen tyyppi, 1.330 tuuman reikä, alumiini | CJ6KKH NBP2A1051-1 / 3 "1"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg NBP2A111 -kiinnike jakoavain, kaksiosainen tyyppi, 1.675 tuuman reikä, alumiini | CJ6KKJ NBP2A1111-2 / 3 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg NBP2A114 Kiinnike jakoavain, kaksiosainen tyyppi, 1.915 tuuman reikä, alumiini | CJ6KKK NBP2A1141-11 / 12 "1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG NBP2A011 Kiinnitin avaimessa, kaksiosainen tyyppi, 0.690 tuuman reikä, alumiini