Stafford Mfg 5LM025025KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, 8 mm kiilauralla, 25 mm sisähalkaisija, terästä | CJ6GZK

STAFFORD MFG 5LM025025KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen halkaistu, 8 mm kiilauralla, 25 mm sisähalkaisija, teräs

Tuote: CJ6GZK Malli: 5LM025025KPSC
€135.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihan kytkentä
Reikäkoko25 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilauran koko8 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.45mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 18 mm
Kokonaispituus65 mm
TyyppiTarkkuusholkki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoKokonaispituusTyyppiHinta
Stafford Mfg 5L008008KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6GQU 5L008008KPSC1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Voimakas€120.43
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010010KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, terästä | CJ6GQV 5L010010KPSC5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Voimakas€145.89
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L012012KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, terästä | CJ6GQW 5L012012KPSC3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Voimakas€137.63
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L100100KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6GQX 5L100100KPSC1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Voimakas€147.42
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L104104KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, terästä | CJ6GQY 5L104104KPSC1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Voimakas-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L108108KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6GQZ 5L108108KPSC1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Voimakas€215.33
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L008008FKPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6GRA 5L008008FKPSC1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Voimakas€160.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5LM025025KPSC Precision Sleeve -liitin, 1-osainen halkaistu, 8 mm kiilauralla, 25 mm sisähalkaisija, teräs
€135.56 / yksikkö