STA LUBE SL2533 ilmatyökaluöljy, öljy, -20°F, 225°F | CU4GWN 19MZ76

STA LUBE SL2533 ilmatyökaluöljy, öljy, -20 F, 225 F

Varastossa
Tuote: CU4GWN Malli: SL2533Ristiviite: 19MZ76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatyökaluöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STA LUBE SL2300 ilmatyökaluöljy, synteettinen, 32 unssia säiliökoko, pullo, Nsf H1 | CU4GWP 32PL02 SL2300€56.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA LUBE SL2533 ilmatyökaluöljy, öljy, -20 F, 225 F
€85.09 / yksikkö