Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON WT1377 Eristetty puristin 26-10 Awg AD8QUZ 4LV85

STA-KON WT1377 eristetty puristin 26-10 Awg

Varastossa
Tuote: AD8QUZ Malli: WT1377Ristiviite: 4LV85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,543.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko26-10 AWG
CutsEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
STA-KON WT110M Eristetty puristin 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAF 3KH44 WT110M22-10 AWG9.593€116.59
STA-KON WT111M Eristetty puristin 22-10 Awg 9-5 / 8 tuuman pituus | AC9VAG 3KH45 WT111M22-10 AWG9.625 "€126.20
STA-KON WT112M Eristetty puristin 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAH 3KH46 WT112M22-10 AWG9.593€108.69
STA-KON WT2000 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAK 3KH52 WT200022-10 AWG9.593€134.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON WT1377 eristetty puristin 26-10 Awg
€1,543.43 / yksikkö