Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON NW52 rengaspääte paljain juotettu 20-18 - 1000 kpl pakkaus | AD2WZG 3VRW8

STA-KON NW52 rengasliitin paljasjuotettu 20-18 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WZG Malli: NW52Ristiviite: 3VRW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,213.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila1200-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.63 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima20-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
STA-KON NW18-10 rengasterminaali paljain juotettu 20-18 - 100 kpl pakkaus | AC9URB 3KF93 NW18-10#10€165.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON NW52 rengasliitin paljasjuotettu 20-18 - 1000 kpl pakkaus
€1,213.83 / yksikkö