Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON B14-6FL -haarukkaterminaali paljas 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXW 3VRR8

STA-KON B14-6FL haarukkaliitin, paljas 18–14 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WXW Malli: B14-6FLRistiviite: 3VRR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.75 "
Saumajuotettu
Nastan koko#6
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiVaijerivalikoimaHinta
STA-KON A18-6F haarukkaterminaali paljain 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standardi22-16 AWG€67.29
STA-KON A18-8F haarukkaterminaali paljas 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Standardi22-16 AWG€82.08
STA-KON A18-10F haarukkaterminaali paljas 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Standardi22-16 AWG€82.52
STA-KON B14-6F haarukkaterminaali paljas 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standardi18-14 AWG€72.77
STA-KON B14-8F haarukkaterminaali paljas 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standardi18-14 AWG€72.59
STA-KON B14-10F haarukkaterminaali paljas 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXM 3VRP8 B14-10F0.75 "#10Standardi18-14 AWG€67.49
STA-KON B14-14F haarukkaterminaali paljas 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standardi18-14 AWG€109.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON B14-6FL haarukkaliitin, paljas 18–14 Awg – 100 kpl pakkaus
€89.09 / yksikkö