Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON B14-14 rengasliitin paljasjuotettu 18 - 14 - 100 kpl pakkaus | AD2WYR 3VRU9

STA-KON B14-14 rengasliitin paljasjuotettu 18-14 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WYR Malli: B14-14Ristiviite: 3VRU9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.93 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 4 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoHinta
STA-KON RB14-10 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTT 3KG24 RB14-10sininenNylon0.89 "päällekkäin#10€139.60
STA-KON RB14-12 rengasliitin sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTZ 3KG30 RB14-12sininenNylon1.25 "päällekkäin1 / 2 "€202.14
STA-KON RB14-14 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUA 3KG31 RB14-14sininenNylon1.08 "päällekkäin1 / 4 "€126.13
STA-KON RB14-38 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUE 3KG35 RB14-38sininenNylon1.17 "päällekkäin3 / 8 "€155.86
STA-KON RB14-4 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUF 3KG36 RB14-4sininenNylon0.72 "päällekkäin#4€98.08
STA-KON RB14-516 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUG 3KG37 RB14-516sininenNylon1.08 "päällekkäin5 / 16 "€125.36
STA-KON RB14-6 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUH 3KG38 RB14-6sininenNylon0.89 "päällekkäin#6€166.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON B14-14 rengasliitin paljasjuotettu 18-14 - 100 kpl pakkaus
€118.39 / yksikkö