Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RB14-4 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUF 3KG36

STA-KON RB14-4 rengasliitin, sininen 18–14 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UUF Malli: RB14-4Ristiviite: 3KG36
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
€108.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.72 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#4
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoHinta
STA-KON RB14-10 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTT 3KG24 RB14-10sininenNylon0.89 "päällekkäin#10€166.15
STA-KON RB14-12 rengasliitin sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTZ 3KG30 RB14-12sininenNylon1.25 "päällekkäin1 / 2 "€218.95
STA-KON RB14-14 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUA 3KG31 RB14-14sininenNylon1.08 "päällekkäin1 / 4 "€120.40
STA-KON RB14-38 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUE 3KG35 RB14-38sininenNylon1.17 "päällekkäin3 / 8 "€179.58
STA-KON RB14-516 rengasliitin sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUG 3KG37 RB14-516sininenNylon1.08 "päällekkäin5 / 16 "€133.30
STA-KON RB14-6 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUH 3KG38 RB14-6sininenNylon0.89 "päällekkäin#6€167.21
STA-KON RB14-8 Rengasliitin Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUM 3KG42 RB14-8sininenNylon0.89 "päällekkäin#8€133.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RB14-4 rengasliitin, sininen 18–14 Awg – 100 kpl pakkaus
€108.81 / yksikkö