Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 2B-14 Butt-liitosliitin paljas - 100 kpl pakkaus AD2WZE 3VRW3

STA-KON 2B-14 Butt Splice Connector Bare – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WZE Malli: 2B-14Ristiviite: 3VRW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.16 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.62 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.KokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2A-18 Butt-liitosliitin paljas - 100 kpl pakkaus | AD2WZD 3VRW2 2A-180.12 "0.62 "22-18 AWG€79.93
STA-KON 2C-10 Butt Splice Connector Bare - Pakkaus 50 | AD2WZF 3VRW4 2C-100.31 "0.72 "12-10 AWG€67.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2B-14 Butt Splice Connector Bare – 100 kpl pakkaus
€99.58 / yksikkö