Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 18RA-516 Ring Term Vinyl 5/16 inch 1.130 inch PK100 | AJ2HFN 4RHA7

STA-KON 18RA-516 rengastermivinyyli 5/16 tuumaa 1.130 tuumaa PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HFN Malli: 18RA-516Ristiviite: 4RHA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.13 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoHinta
STA-KON RA18-10 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9URC 3KF97 RA18-10punainenNylon0.89 "päällekkäin#10€115.89
STA-KON RA18-12 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9URY 3KG04 RA18-12punainenNylon1.3 "päällekkäin1 / 2 "€213.87
STA-KON RA18-14 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9URZ 3KG05 RA18-14punainenNylon1.1 "päällekkäin1 / 4 "€134.51
STA-KON RA18-38 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9UTD 3KG09 RA18-38punainenNylon1.2 "päällekkäin3 / 8 "€114.40
STA-KON RA18-4 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9UTE 3KG10 RA18-4punainenNylon0.72 "päällekkäin#4€98.56
STA-KON RA18-516 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9UTF 3KG11 RA18-516punainenNylon1.1 "päällekkäin5 / 16 "€145.31
STA-KON RA18-6 rengasliitin punainen päällekkäin 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC9UTG 3KG12 RA18-6punainenNylon0.86 "päällekkäin#6€124.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 18RA-516 rengastermivinyyli 5/16 tuumaa 1.130 tuumaa PK100
€92.01 / yksikkö