Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 14RB-47PT nastaliitin sininen juotettu 16-14 PK100 | AJ2HGV 4RHE9

STA-KON 14RB-47PT Pin-liitin Sininen juotettu 16-14 PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HGV Malli: 14RB-47PTRistiviite: 4RHE9
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
€178.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.075 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.86 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1043
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.KokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 18RA-47PT nastaliitin punainen juotettu 22-18 PK100 | AJ2HGU 4RHE8 18RA-47PT0.075 "0.84 "22-18 AWG€188.74
STA-KON 10RC-55PT nastaliitin keltainen juotettu 12-10 PK50 | AJ2HGW 4RHF1 10RC-55PT0.106 "1.04 "12-10 AWG€183.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 14RB-47PT Pin-liitin Sininen juotettu 16-14 PK100
€178.99 / yksikkö