Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 10RC-8FL -haarukkaliittimen lukitus # 8 Stud Yellow PK50 | AJ2HFE 4RGZ8

STA-KON 10RC-8FL haarukkaterminaalin lukitus #8 Stud Keltainen PK50

Varastossa
Tuote: AJ2HFE Malli: 10RC-8FLRistiviite: 4RGZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.09 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
STA-KON 10RC-6FL -haarukkaliittimen lukitus # 6 Stud Yellow PK50 | AJ2HFD 4RGZ7 10RC-6FL#6€94.34
STA-KON 10RC-10FL -haarukkaliittimen lukitus # 10 Stud Yellow PK50 | AJ2HFF 4RGZ9 10RC-10FL#10€98.40
STA-KON 10RC-14FL haarukkaliittimen lukitus 1/4 tuuman pultti Yellw PK50 | AJ2HFG 4RHA1 10RC-14FL1 / 4 "€95.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 10RC-8FL haarukkaterminaalin lukitus #8 Stud Keltainen PK50
€93.98 / yksikkö