Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI MG-300-A-9V-R digitaalinen testipainemittari, 0 - 300 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, ±0.25 % tarkkuus | CU4GPP 45MT94

SSI Digitaalinen testipainemittari MG-300-A-9V-R, 0 - 300 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, tarkkuus ±0.25 %

Varastossa
Tuote: CU4GPP Malli: MG-300-A-9V-RRistiviite: 45MT94
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
€267.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SSI MG1-15-A-9V-R digitaalinen teollisuuspainemittari, 0–15 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CU4GPE 487H48 MG1-15-A-9V-R€225.65
SSI MG1-200-A-9V-R digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 200 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CU4GPF 45MT98 MG1-200-A-9V-R€225.65
SSI MG1-300-A-9V-R digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 300 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CU4GPG 487H50 MG1-300-A-9V-R€225.65
SSI MG1-5000-A-9V-R digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 5000 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CU4GPH 45MT99 MG1-5000-A-9V-R€225.65
SSI MG1-50-A-9V-R digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 50 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CU4GPJ 487H49 MG1-50-A-9V-R€225.65
SSI MG-1500-A-9V-R digitaalinen testipainemittari, 0–1 500 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin | CU4GPK 45MT95 MG-1500-A-9V-R€267.02
SSI MG-200-A-9V-R digitaalinen testipainemittari, 0 - 200 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, ±0.25 % tarkkuus | CU4GPL 45MT93 MG-200-A-9V-R€267.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI Digitaalinen testipainemittari MG-300-A-9V-R, 0 - 300 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, 3 tuuman valitsin, tarkkuus ±0.25 %
€267.02 / yksikkö