SSI ELB6320.GY1 Säiliö 23-5/8 tuumaa Pituus 40 Lb. Harmaa | AD6REV 49H889

SSI ELB6320.GY1 Säiliö 23-5/8 tuumaa Pituus 40 Lb. harmaa

Varastossa
Tuote: AD6REV Malli: ELB6320.GY1Ristiviite: 49H889

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus12.437 "
Sisäpituus21 15 / 16 "
Sisäleveys14 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella12.625 "
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys15 45 / 64 "
KäytäValmistaja Nro LTBD.64GY1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7145
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI ELB6320.GY1 Säiliö 23-5/8 tuumaa Pituus 40 Lb. harmaa
€93.74 / yksikkö