SSI 0200-125SFIH-42 Siivilän imuhajotin, koko 2 x 2 tuumaa | AB3FQQ 1RXH1

SSI 0200-125SFIH-42 Siivilä-imuhajotin, koko 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FQQ Malli: 0200-125SFIH-42Ristiviite: 1RXH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Rungon materiaaliValurauta
YhteysFF-laippa
Pituus9.9 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila212 F
Näytön304 Ruostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
TiivistäBuna N.
Koko2 x 2 "
TyyppiImuhajotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.29
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0200-125SFIH-42 Siivilä-imuhajotin, koko 2 x 2 tuumaa
€255.26 / yksikkö