Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB220 Pienoisvirtakatkaisija, 20A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti | AF6PNZ 1H885

SQUARE D QOB220 pienoiskatkaisija, 20A, 2 napaa, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti

Varastossa
Tuote: AF6PNZ Malli: QOB220Ristiviite: 1H885

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu20A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Kehyksen koko100A / QO
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiPultti kiinni
Napojen lukumäärä2
Tilojen lukumäärä2
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys1.5 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QOB220 -katkaisija asennetaan jakelupaneeleihin, ohjauskaappeihin ja kuormituskeskuksiin suojaamaan piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta katkaisemalla nopeasti vialliset virrat. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa sähköjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Square D QOB220 -katkaisijassa on VisiTrip-ilmaisin, joka näyttää laukaisun ja keskeytyksen piirissä.
  • Tämä Square D -minikatkaisija tarjoaa 10 kA:n katkaisukapasiteetin piirin korkeaa laukaisua varten.
  • Se tarjoaa luotettavan laukaisuttoman vaihtomekanismin, joka varmistaa, että katkaisijaa ei voida käyttää ON-asennossa vian aikana käyttöturvallisuuden vuoksi.
  • Tässä pienoiskatkaisijassa on positiivinen kahvaosoitus, jonka avulla käyttäjät voivat helposti tunnistaa sen tilan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D HLO1 & QO1HPL Riippulukon lisälaitteet: Niitä käytetään katkaisijan kahvojen lukitsemiseen samalla, kun ne rajoittavat pääsyä ja katkaisijan vahingossa laukeamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisen johdon tämä Square D QOB220 -katkaisija sopii?

V. Tämä HACR-luokiteltu Square D -katkaisija sopii 14–8 AWG:n kupari- ja alumiinijohtimiin.

K. Mikä on tämän Square D QOB220 -katkaisijan ympäristön lämpötila?

V. Sen ympäristön lämpötila on 104 astetta F.

K. Millaista kiinnitystä tässä Square D QOB220 -katkaisijassa käytetään?

V. Tässä katkaisijassa on pulttikiinnitys, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja jäykkyyden.

K. Kuinka kytkeä tämä Square D QOB220 -katkaisija?

V. Se mahdollistaa korvakkeen suuntaamisen suorassa johdotuksessa virtakiskojen läpi, mikä eliminoi johtojen yhdistämisen ja helpottaa kuormituskeskuksen järjestämistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB220 pienoiskatkaisija, 20A, 2 napaa, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti
€43.04 / yksikkö