Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO260PL Pienoiskatkaisija, 2-napainen, 120 / 240VAC, 50 / 60 Hz | CE6HQV

SQUARE D QO260PL miniatyyri katkaisija, 2 napaa, 120 / 240 VAC, 50 / 60 Hz

Varastossa
Tuote: CE6HQV Malli: QO260PL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria60
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)11.61
Laivan leveys (cm)3.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO260PL QO-sarjan katkaisijat, jotka on suunniteltu suojaamaan herkkiä piirejä liialliselta virtavirroilta, jotka aiheuttavat ylikuormituksia tai oikosulkuja
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan tarjoamiseksi
    • Pistokeasennusmahdollisuus laatikkoliitännällä kupari- ja alumiinijohtimiin, joiden koko vaihtelee 14-2 AWG ja 12-2 AWG.
    • UL lueteltu ja CSA hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO260PL miniatyyri katkaisija, 2 napaa, 120 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
€597.65 / yksikkö