Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO260EPD Miniature Circuit Breaker, 2 Poles, Plug-In Connection | CE6HPK

SQUARE D QO260EPD miniatyyri katkaisija, 2 napaa, pistokeliitäntä

Varastossa
Tuote: CE6HPK Malli: QO260EPD

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria60
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QO260EPD valettu kotelonsuojakytkin, joka on suunniteltu haaroituspiirilaitteen suojaamiseksi liialliselta virralta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka varmistaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 14 ja 6 AWG ja 12 ja 4 AWG
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 104 ° F
    • Täyttää UL- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO260EPD miniatyyri katkaisija, 2 napaa, pistokeliitäntä
€568.32 / yksikkö