Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBA221754 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TUE

SQUARE D QBA221754 katkaisija I-line Style Plug-in 175 Amp 240vac 3p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8TUE Malli: QBA221754

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiQBA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.43
Laivan korkeus (cm)24.05
Laivan pituus (cm)17.6
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELIÖ QBA221001 Katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 100 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTQ QBA221001100A€668.35
SQUARE D QBA221002 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 100 A 240Vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTR QBA221002100A€668.35
SQUARE D QBA221101 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTT QBA221101110A€668.35
SQUARE D QBA221102 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTU QBA221102110A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QBA221104 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTV QBA221104110A€668.35
SQUARE D QBA221251 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTW QBA221251125A€668.35
SQUARE D QBA221252 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTX QBA221252125A€668.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBA221754 katkaisija I-line Style Plug-in 175 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
€647.14 / yksikkö