SQUARE D PHD36150G Kytke yksikön 3 vaiheen 3 johto 150a 600v | AF9JPA 2NZE9

SQUARE D PHD36150G pistokeyksikkö 3 vaihe 3 johto 150a 600v

Varastossa
Tuote: AF9JPA Malli: PHD36150GRistiviite: 2NZE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,472.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway-pistokeyksikkö
Ampeeria150
Katkaisijan tyyppiHD
Syvyys8"
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus20 1 / 3 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 3-johdin maadoituksella
Jännite600 VAC
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.742
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8536304000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulamaton)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusJänniteLeveysHinta
NELIÖ PBPQO3A100 Kytke Qo-yksikkö 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,099.64
SQUARE D PBQ3660G Kytke yksikön 3 vaiheen 3 johdin 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€9,997.32
SQUARE D PBQ3640G Kytke yksikön 3 vaiheen 3 johto 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€8,436.04
SQUARE D PBQ4660G Kytke yksikön 3 vaiheen 4 johdin 600a 120 / 208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€24,220.51
SQUARE D PS4220G -liitäntäyksikkö 3, vaihe 4, lanka 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€6,593.71
SQUARE D PS4620G -liitäntäyksikkö 3, vaihe 4, lanka 200a 600v | AF9GBR 2EJF9 PS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,710.26
SQUARE D PQ3220G -liitäntäyksikön 3 vaiheen 3 johto 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€5,905.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PHD36150G pistokeyksikkö 3 vaihe 3 johto 150a 600v
€5,472.38 / yksikkö