SQUARE D PAF2036 pultti katkaisijassa Paf 2000 ampeeri 600vac 3p 42kaic@600v

Tuote: AG8TNG Malli: PAF2036
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus42 kAIC @ 600 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiPAF
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)58.57
Laivan pituus (cm)34.21
Laivan leveys (cm)42.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PAF2036 pultti katkaisijassa Paf 2000 ampeeri 600vac 3p 42kaic@600v