Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LV426941 Terminal Spider, 160 A, 4 napaa | CU4GHU 482H93

SQUARE D LV426941 Terminal Spider, 160 A, 4 napaa

Varastossa
Tuote: CU4GHU Malli: LV426941Ristiviite: 482H93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämähäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2272
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SQUARE D LV426940 Terminaalilevitin, 160 A, 3 napaa | CU4GHV 482H92 LV426940Levitin€508.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LV426941 Terminal Spider, 160 A, 4 napaa
€550.96 / yksikkö