SQUARE D LRL36600U31X Molded Case Katkaisija, 200kAIC 480V, 600A, 3-napainen | CE6HGN

SQUARE D LRL36600U31X Molded Case Katkaisija, 200kAIC 480V, 600A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HGN Malli: LRL36600U31X

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,327.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLRL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LRL36600U31X Molded Case Katkaisija, 200kAIC 480V, 600A, 3-napainen
€10,327.86 / yksikkö