SQUARE D LCL36450 pultti katkaisijassa Lcl 450 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RDZ Malli: LCL36450

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,117.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria450A
KehystyyppiLCL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELIÖ LCL36300 Pulttikytkin Lcl 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDX LCL36300300A€6,049.95
NELIÖ LCL36400 Pulttikytkin Lcl 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDY LCL36400400A€9,117.70
NELIÖ LCL36500 Pulttikytkin Lcl 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8REA LCL36500500A€9,117.70
NELIÖ LCL36600 Pulttikytkin Lcl 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8REB LCL36600600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LCL36450 pultti katkaisijassa Lcl 450 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€9,117.70 / yksikkö