Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JDL36175-katkaisija, 175 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 Katkaisija, 175 A, 3p, 600 VAC, korvake

Varastossa
Tuote: AF6PTV Malli: JDL36175Ristiviite: 1MAZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,071.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria175
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5"
Kehyksen koko250A / JD
Korkeus7.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus1750A
Matalan ampeerin matkan asetus875A
Maks. AIR-luokitus14kA
Maks. Langan koko4/0 AWG
Min. Langan koko4AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDL36175 on UL-listattu ja CSA-sertifioitu muovikotelon katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan ylikuormitukselta ja oikosululta.
    • Se on yksikköasennettava katkaisija, jossa on syöttöliitäntäportti, johon mahtuu 4 AWG kupari / alumiinijohtoa, ja siinä on terminen magneettinen laukaisu hetkellisen laukaisualueen ollessa 875 - 1750 A.
    • Tämä Square D -katkaisija on 3-napainen ja toimii 600 VAC: lla ja 175 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaMin. Langan kokoAsennusNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ D HGL36150U33X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€6,431.18
NELIÖ D HGL36060U43X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€4,543.94
NELIÖ D HGL36100U43X -katkaisija 100a 3-napainen 600vac-kotelolukko | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€4,620.66
NELIÖ D HGL36150U43X -katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€2,537.46
NELIÖ D HGL36100U31X-katkaisija 100a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasiainen | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€2,815.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDL36175 Katkaisija, 175 A, 3p, 600 VAC, korvake
€2,071.71 / yksikkö