Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJA36150 Katkaisija, I-Line, Plug-On, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8PLX

SQUARE D HJA36150 Katkaisija, I-Line, Plug-On, 150 A, 600 VAC, 3 P

Varastossa
Tuote: AG8PLX Malli: HJA36150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,308.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PowerPact H -sarjan katkaisija, jota käytetään yleensä teollisuudessa ylikuormitussuojan ja oikosulkusuojauksen tarjoamiseksi
    • Yhteensopiva IEC 60947-2- ja UL / CSA-standardien kanssa
    • Soveltuu päinvastaisessa syötössä, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 65 kAIC 480 V: n jännitteellä
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa magneettisen pidon ja laukaisuarvot vastaavasti 900 ja 1700 A
    • I-linjan liitäntäjohto ja kuorman puoleiset korvakkeet, jotka on varustettu liittimissä alumiini- / kuparilangan kokoihin 14-3 WG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA36150 Katkaisija, I-Line, Plug-On, 150 A, 600 VAC, 3 P
€2,308.87 / yksikkö