SQUARE D HJA36060U33X Molded Case Virtakatkaisin, 60A, 3P, 600V, I-Line Mount | CE6HAC

SQUARE D HJA36060U33X Molded Case -virtakatkaisija, 60A, 3P, 600V, I-Line Mount

Tuote: CE6HAC Malli: HJA36060U33X

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D HJA36060U33X katkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan virta, kun herkissä sähköpiireissä havaitaan vika
    • Ainutlaatuinen I-Line-asennustyyli helpottaa asennusta paneelilevyihin ja keskuksiin
    • Ohittaa lievät vaihtelut, mutta reagoi välittömästi raskaisiin kuormiin ja avaa koskettimet
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA36060U33X Molded Case -virtakatkaisija, 60A, 3P, 600V, I-Line Mount