SQUARE D FY12020B Molded Case Katkaisija, I-Line, Tyyppi FY, 1-vaihe | CE6GXB

SQUARE D FY12020B Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, tyyppi FY, 1-vaihe

Tuote: CE6GXB Malli: FY12020B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFY
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D FY12020B -tyyppinen FY-katkaisija estää sähkövaurioita suuritehoisissa järjestelmissä, kuten ohjauspaneeleissa ja moottorin ohjauskeskuksissa
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • I-Line-tyyppinen plug-in-asennusmahdollisuus vähentää asennuksen ja huollon seisokkeja
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D FY12020A Valettu suojakotelo, I-Line, 1 napainen, 120 V, 20 A | CE6GXC FY12020A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FY12020B Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, tyyppi FY, 1-vaihe