NELI D FHL36025 Katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8NPW

SQUARE D FHL36025 Katkaisija Syöttö 25 ampeeria 600vac 3p 25kaic@480v

Tuote: AG8NPW Malli: FHL36025

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria25A
KehystyyppiFHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ FHL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€792.60
NELI D FHL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26050 Katkaisija, syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26060 -katkaisija, 60-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FHL36025 Katkaisija Syöttö 25 ampeeria 600vac 3p 25kaic@480v