SQUARE D BGA261004 Circuit Breaker, 100A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRR FH26100BC

SQUARE D BGA261004 Katkaisija, 100A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneetti

Tuote: CE6GRR Malli: BGA261004Ristiviite: FH26100BC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiBGA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BGA261004 -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja keskuksissa suojaamaan herkkiä virtapiirejä ylikuormitukselta
    • Sisäänrakennetut ohjausjohdinliittimet ja integroitu DIN-kiskokiinnitysjärjestelmä minimoivat asennus- ja johdotusajat
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • Mahtuu 14-2 AWG-kupari- ja alumiinilangalle
    • CE-merkitty, UL-luetteloitu, IEC-hyväksytty ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BGA260504 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BGA260502 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Katkaisija, 30A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGA261004 Katkaisija, 100A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneetti