SQUARE D BDA260404 PowerPact B Circuit Breaker, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWH

SQUARE D BDA260404 PowerPact B Katkaisija, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Tuote: CE6HWH Malli: BDA260404

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D BDA260404 -koteloitu katkaisija, joka soveltuu suojaamaan pienjännitejakelujärjestelmiä virran ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • I-Line-tyyppinen laajennus kuorman puoleisilla korvakkeilla varmistaa vaivattoman asennuksen ja korjauksen
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen laukaisutoimintoon
    • Tukee kupari- / alumiinilankoja, joiden koko on välillä 14 - 2/0 AWG
    • IEC, UL ja CSA hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260404 PowerPact B Katkaisija, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V