Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080MHA10 Liitinlohko, Linergy, Ruuvattava päätypuristin, 35mm DIN-asennuskiskoon | AG6QDM 3ULY3

SQUARE D 9080MHA10 riviliitin, Linergy, Kierrettävä päätypuristin, 35mm DIN-asennuskiskoon

Varastossa
Tuote: AG6QDM Malli: 9080MHA10Ristiviite: 3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrettävä päätepuristin
Syvyys0.4 "
SisältääSinkityt teräsruuvit
Pituus6.2 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiRuuvikiinnike
Paksuus0.4 "
TyyppiPolykarboniitti
Käytetty35mm DIN-asennuskisko
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9080MHA10 ruuvattava päätypuristin on komponentti, jota käytetään ruuviliittimissä johtojen tai kaapelien kiinnittämiseen. Sitä käytetään yleisesti valmistus-, automaatio-, energia- ja kuljetusteollisuudessa DIN-kiskoliittimien kiinnittämiseen ja järjestämiseen ohjauspaneeleissa, jakelutauluissa ja muissa sähkökoteloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Square D 9080MHA10 ruuvattava päätypuristin?

A.

  • Kuori eristys kiinnitettävän johtimen päästä. Varmista, että paljastettu lanka on puhdas ja vapaa roskista.
  • Aseta kierrettävä pään puristin esillä olevan johtimen päälle. Puristin tulee sijoittaa siten, että lanka sopii tiukasti sille suunniteltuun uraan tai aukkoon.
  • Käyttämällä sopivaa ruuvimeisseli, kiristä päätypuristimen ruuvi. Älä kiristä liikaa, koska se voi vahingoittaa lankaa.
  • Kiristämisen jälkeen vedä lankaa varovasti varmistaaksesi, että puristin pitää sen tukevasti paikallaan. Puristimen tulee estää langan liikkuminen tai irtoaminen.
  • Kun johto on kunnolla kiinnitetty, tarkasta asennus silmämääräisesti varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

K. Eristävätkö ruuvattavat pään puristimet sähköeristyksen?

A. Kiinnitysruuvit on suunniteltu ensisijaisesti johtojen mekaaniseen kiinnitykseen ja järjestämiseen. Ne eivät tarjoa sähköeristystä. Jos eristys tarvitaan, sopiva eristävät materiaalit tulee käyttää yhdessä puristimien kanssa.

K. Mitä huoltoa tämä Square D -kierrettävä päätepuristin vaatii?

A. Tarkasta puristin ajoittain varmistaaksesi, että se on edelleen kunnolla kiinni ja että johdot eivät ole löystyneet. Jos huomaat kulumisen, vaurion tai huonontumisen merkkejä, harkitse puristimen vaihtamista turvallisen sähköliitännän ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D 9080GH10 -kiinnityspultti | AG7CHK 5B373 9080GH10€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080MHA10 riviliitin, Linergy, Kierrettävä päätypuristin, 35mm DIN-asennuskiskoon
€6.00 / yksikkö