Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9080GM6B riviliittimen päätyeste GM6 | AG7CHB 5B361

SQUARE D 9080GM6B riviliittimen päätyeste GM6

Varastossa
Tuote: AG7CHB Malli: 9080GM6BRistiviite: 5B361

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyeste
Pituus2.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
Neliö D 9080GP6B riviliittimen päätyeste GP6 | AG7CGZ 5B359 9080GP6B2.30€3.62
Neliö D 9080GK6B päätyeste | AG7CHD 5B363 9080GK6B6.60€2.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GM6B riviliittimen päätyeste GM6
€2.05 / yksikkö