Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9049A61 Tangon alumiini 33-3 / 4 tuumaa | AG6PTJ 3EAA4

SQUARE D 9049A61 Alumiinitanko 33-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6PTJ Malli: 9049A61Ristiviite: 3EAA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsauva
MateriaaliAlumiini
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)102.62
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8538908080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A61 Alumiinitanko 33-3/4 tuumaa
€15.78 / yksikkö