Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9001BW100YU Riippuvalintanappi 2 ei keltainen | AG7DCW 5FTR2

SQUARE D 9001BW100YU Riippuva painikeasema 2no Keltainen

Varastossa
Tuote: AG7DCW Malli: 9001BW100YURistiviite: 5FTR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPendant Push Button -asema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus5 A @ 600 VAC/DC
Syvyys2.94 "
Korkeus4.69 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloPolykarbonaatti / PET-polyesterisekoitus
Napa1 / 2-14 NPT
NEMA Contact Rating -merkintäB600 / P600
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 4, 4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaYhteydenottolomakeLeveysYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusKotelon väriHinta
SQUARE D XACA201 -riippuvalaisinpainike 2ei keltainen | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Hetkellinen2NO2.76 "10 A @ 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Keltainen€284.72
SQUARE D 9001BW92B Pendant Push Button Station 2no Musta | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XHetkellinen2NO2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Musta€205.12
SQUARE D 9001BW92R -riippuvalaisinpainike 2no punainen | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XHetkellinen2NO2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "punainen€202.57
NELIÖ D 9001BW92Y Riipuksen painonappiasema 2ei keltainen | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XHetkellinen2NO2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Keltainen€219.38
NELIÖ D 9001BW95Y riipuksen painonappiasema nro / keltainen keltainen | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XHetkellinen1NO / 1NC2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Keltainen€207.24
SQUARE D 9001BW93Y riipus painonappiasema 2ei keltainen | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XHetkellinen2NO2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Keltainen€241.74
NELIÖ D 9001BW94Y riipus painonappiasema nro / nc keltainen | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XYlläpitäjä1NO / 1NC2.19 "5 A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Keltainen€270.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BW100YU Riippuva painikeasema 2no Keltainen
€271.24 / yksikkö