Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 700000 Oskilloiva sahanterä 1-3 / 4 tuumaa 3-35 / 64 tuuman pituus | AH6DPA 35XM76

SPYDER 700000 värähtelevä sahanterä 1-3/4 tuumaa 3-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6DPA Malli: 700000Ristiviite: 35XM76
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
€32.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä sahanterä
MateriaaliBi-metalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3 35 / 64 "
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
SPYDER 700001 Oskilloiva sahanterä 1-3 / 8 tuumaa 4-49 / 64 tuuman pituus | AH6DPB 35XM77 700001Bi-metalli4 49 / 64 "1.375 "€33.52
SPYDER 700002 värähtelevä sahanterä 2-5/8 tuumaa 3-35/64 tuumaa Pituus | AH6DPC 35XM78 700002Bi-metalli3 35 / 64 "2.625 "€39.03
SPYDER 720000 Oskilloiva sahanterä 1-3 / 4 tuumaa 3-33 / 64 tuuman pituus | AH6DPE 35XM80 720000Teräs3 33 / 64 "1.75mm€18.49
SPYDER 720001 Oskilloiva sahanterä 1-49 / 64 tuumaa | AH6DPF 35XM81 720001Teräs3 37 / 64 "1-49 / 64 "€20.76
SPYDER 730000 Oskilloiva sahanterä 2-39 / 64 tuumaa | AH6DPG 35XM82 730000Teräs3 31 / 64 "2-39 / 64 "€41.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 700000 värähtelevä sahanterä 1-3/4 tuumaa 3-35/64 tuumaa
€32.45 / yksikkö