Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600841 HSS -pilottiterä 1/2 tuuman varsi 8-1 / 2 tuuman pituus | AH8DLU 38HY23

SPYDER 600841 HSS-pilottiporanterä 1/2 tuuman varsi 8-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8DLU Malli: 600841Ristiviite: 38HY23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 600841
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1/4" to 8-9/32"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus8.5 "
Pilot-poran koko1/2 "halkaisija x 8-1 / 2" L
Varren muotoPyöreä / 1 litteä
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPYDER 600842 TCT -pilottiterä 1/2 tuuman varsi 8-1 / 2 tuuman pituus | AH8DMN 38HY41 600842€58.01
SPYDER 600645P pilottiporanterä, sopii 1 1/2 tuuman kokoon 6 5/8 tuuman Heightole Saw Halkaisija - Imperial | CU4EYR 31LV85 600645P€14.67
SPYDER 600646P pilottiporanterä, sopii 1 1/2 tuuman kokoon 6 5/8 tuuman Heightole Saw Halkaisija - Imperial, kovametalli | CU4EYT 31LV86 600646P€14.67
SPYDER 600648P pilottiporanterä, sopii 3/4 tuuman kokoon 1 3/8 tuuman Heightole Saw Halkaisija - Imperial | CU4EYU 31LV87 600648P€12.78
SPYDER 600649P pilottiporanterä, sopii 3/4 tuuman kokoon 1 3/8 tuuman Heightole Saw Halkaisija - Imperial, kovametalli | CU4EYV 31LV88 600649P€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600841 HSS-pilottiporanterä 1/2 tuuman varsi 8-1/2 tuuman pituus
€58.01 / yksikkö