Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 00134 Starter Kaavinsarja High Carbon Steel | AH8DLQ 38HY20

SPYDER 00134 Starter Kaavinsarja High Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AH8DLQ Malli: 00134Ristiviite: 38HY20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinterän sarja
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Varsi1/2 "universaali
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2586
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 00134 Starter Kaavinsarja High Carbon Steel
€52.36 / yksikkö