Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 570010 kemialliset luokitusliuskat - pakkaus 10 | AC8NCW 3CNV6

SPILFYTER 570010 Kemialliset luokitteluliuskat – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NCW Malli: 570010Ristiviite: 3CNV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset luokitusliuskat
Tunnistaa ForTunnista tuntemattomat nestevaarat viemäreissä, rakennustyömailla, onnettomuuspaikoilla, varastotiloissa ja kaatopaikoilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPILFYTER 570050 kemiallisen luokittelun nauhat - 50 kpl pakkaus | AC8NCX 3CNV7 570050€773.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 570010 Kemialliset luokitteluliuskat – 10 kpl pakkaus
€193.59 / yksikkö