SPILFYTER 4553BG Universal Spill Kit 5 Gallon Vetoketjupussi AC6NDL 35T182

SPILFYTER 4553BG Universal Spill Kit 5 gallona vetoketjullinen laukku

Varastossa
Tuote: AC6NDL Malli: 4553BGRistiviite: 35T182

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriHarmaa
container TyyppiVetoketjullinen laukku
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
SPILFYTER 411101 Universaali vuotosarja 3 gallonan sinetöity pussi | AC6NDD 35T175 411101-Suljettu laukkuYleinen / Huolto3 gal.€91.42
SPILFYTER 450030 Yleinen vuotosarja 26 gallonan kansi | AC6NDF 35T177 45003030 gal.RumpuYleinen / Huolto26 gal.€625.73
SPILFYTER 450055 Universal Spill Kit 72 gallonan rumpu kannella | AC6NDG 35T178 45005555 gal.RumpuYleinen / Huolto72 gal.€874.13
SPILFYTER 4500K2 Universal Spill Kaddie Kit 22 Gallon pyörillä | AC6NDJ 35T180 4500K236 "K x 16" S x 24 "LKaddieYleinen / Huolto22 gal.€1,232.06
SPILFYTER 455304 Yleinen vuotosarja 4 gallonan ämpäri kannella | AC6NDM 35T183 4553045 gal.ÄmpäriYleinen / Huolto4 gal.€119.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 4553BG Universal Spill Kit 5 gallona vetoketjullinen laukku
€111.29 / yksikkö