SPILFYTER 270006 Kuiva-alustan neutralointiaineen vuotosarja kauha AB7ZVV 24W853

SPILFYTER 270006 Dry Base Neutralizer Spill Kit -kauha

Varastossa
Tuote: AB7ZVV Malli: 270006Ristiviite: 24W853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeutraloiva vuotosarja
Säiliön koko5 gal.
container Tyyppisanko
NeutraloiBases
Absorboitu määrä / kg.3 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi2918140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 270006 Dry Base Neutralizer Spill Kit -kauha
€477.34 / yksikkö