SPILFYTER 2500K2-R Hazmat Spill Kaddie Refill Kit | AC6NCN 35T161

SPILFYTER 2500K2-R Hazmat Spill Kaddie -täyttöpakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NCN Malli: 2500K2-RRistiviite: 35T161

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaada Kaddie-täyttö
VäriHarmaa
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.22 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)51.44
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
SPILFYTER 3500K2-R öljyvuoto Kaddie täyttöpakkaus | AC6NDA 35T172 3500K2-RVain öljy / maaöljy€284.54
SPILFYTER 4500K2-R Universal Spill Kaddie -täyttöpakkaus | AC6NDK 35T181 4500K2-RYleinen / Huolto€267.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 2500K2-R Hazmat Spill Kaddie -täyttöpakkaus
€391.93 / yksikkö