Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE SPS-30 säätimen paine D -pilotti | AD8ZRB 4NU80

SPENCE SPS-30 paineensäätimen D-pilotti

Varastossa
Tuote: AD8ZRB Malli: SPS-30Ristiviite: 4NU80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenohjauslaite
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/4
Rungon materiaaliValurauta
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Alavirran PSI-alue2 ja 30
Pituus4.625 "
Maks. Käyttö PSI250
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila450-astetta F
NPT-tulo1 / 4 "
NPT-ulostulo1/4
Poistoaukon koko1 / 4 "
Putken kokoonpanoRungossa, linjassa
Paineen säätöalue2 - 30 psi
TyyppiVaihdettava ohjausjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausventtiilin jousen väri (sininen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaHinta
SPENCE SPS-60 -säätimen paine D -pilotti | AD8ZRC 4NU81 SPS-60406-astetta F€640.40
SPENCE SPS-175-säätimen paine D -pilotti | AD8ZRD 4NU82 SPS-175-€640.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE SPS-30 paineensäätimen D-pilotti
€640.40 / yksikkö