Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE DPE-D tippupannun kyynärvalurauta 3/4 tuuman Npt | AA7FVY 15X128

SPENCE DPE-D Drip Pan Kyynärpää valurauta 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA7FVY Malli: DPE-DRistiviite: 15X128

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippalevyn kyynärpää
Rungon materiaaliValurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine250 psi
Temp. alue406-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7307110045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE DPE-D Drip Pan Kyynärpää valurauta 3/4 tuumaa Npt
€67.92 / yksikkö