Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0700-83 Huppu Harmaa / musta Fr Puuvilla / polyaramidi | AC6CCW 32V219

SPEEDGLAS 06-0700-83 Täyshuppu Harmaa/musta Fr Puuvilla/polyaramidi

Varastossa
Tuote: AC6CCW Malli: 06-0700-83Ristiviite: 32V219

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi huppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)3.94
HS-koodi6505002060
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-83 Täyshuppu Harmaa/musta Fr Puuvilla/polyaramidi
€314.97 / yksikkö