Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-56 Suurennuslevy 1.5 x 2 x 4-1/4in | AC6CCP 32V211

SPEEDGLAS 06-0500-56 Suurennuslevy 1.5 x 2 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CCP Malli: 06-0500-56Ristiviite: 32V211

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslevy 1.5X
Koko2 x 4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterineräHinta
SPEEDGLAS 06-0500-57 Suurennuslevy 2.0 x 2 x 4-1/4in | AC6CCQ 32V212 06-0500-572.0Suurennuslevy 2.0X€13.26
SPEEDGLAS 06-0500-58 Suurennuslevy 2.5 x 2 x 4-1/4in | AC6CCR 32V213 06-0500-582.5Suurennuslevy 2.5X€13.49
SPEEDGLAS 06-0500-59 Suurennuslevy 3.0 x 2 x 4-1/4in | AC6CCT 32V214 06-0500-593.0Suurennuslevy 3.0X€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-56 Suurennuslevy 1.5 x 2 x 4-1/4 tuumaa
€12.44 / yksikkö