Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-54 Hitsauspipo Cotton Black - 10 kpl pakkaus | AC6CCM 32V209

SPEEDGLAS 06-0500-54 Hitsauspipo puuvillamusta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CCM Malli: 06-0500-54Ristiviite: 32V209

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspipo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-54 Hitsauspipo puuvillamusta - 10 kpl pakkaus
€92.44 / yksikkö